RM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ

RM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ - CKDRM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ - CKDRM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ - CKDRM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ - CKDRM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ - CKDRM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ - CKDRM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ - CKDRM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ - CKD
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力計
リリーフ
接続口径
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83569683RM4000-15-W-A20WB3W標準圧力計(G401)付リリーフ機構付Rc1/2標準流れ(左→右)Rc
11,790
10,525
11,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83569692RM4000-15G-W-J1-B3W標準圧力計(G401)付リリーフ機構付G1/2標準流れ(左→右)G
9,970
8,778
9,656(税込)
9日以内出荷
返品不可
83569701RM4000-15-W-B3W標準圧力計(G401)付リリーフ機構付Rc1/2標準流れ(左→右)Rc
9,970
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
83569717RM4000-15-W-BW標準圧力計(G401)付リリーフ機構付Rc1/2標準流れ(左→右)Rc
9,970
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
83569726RM4000-15-W-T8-A20WG49Pなし(圧力計添付用)リリーフ機構付Rc1/2標準流れ(左→右)Rc
11,400
10,138
11,152(税込)
8日以内出荷
返品不可
83569735RM4000-15-W-A15W標準圧力計(G401)付リリーフ機構付Rc1/2標準流れ(左→右)Rc
11,480
9,843
10,827(税込)
15日以内出荷
返品不可
83569744RM4000-15-W-A20W標準圧力計(G401)付リリーフ機構付Rc1/2標準流れ(左→右)Rc
11,480
10,213
11,234(税込)
8日以内出荷
返品不可
83569753RM4000-15-W-N-A15W標準圧力計(G401)付ノンリリーフタイプRc1/2標準流れ(左→右)Rc
11,480
10,213
11,234(税込)
12日以内出荷
返品不可
83569762RM4000-15-W-N-A20W標準圧力計(G401)付ノンリリーフタイプRc1/2標準流れ(左→右)Rc
11,480
10,213
11,234(税込)
8日以内出荷
返品不可
83569771RM4000-10-W標準圧力計(G401)付リリーフ機構付Rc3/8標準流れ(左→右)Rc
9,660
8,575
9,433(税込)
8日以内出荷
返品不可
83569787RM4000-15-W標準圧力計(G401)付リリーフ機構付Rc1/2標準流れ(左→右)Rc
9,660
8,575
9,433(税込)
11日以内出荷
返品不可
83569796RM4000-15-W-N標準圧力計(G401)付ノンリリーフタイプRc1/2標準流れ(左→右)Rc
9,660
8,575
9,433(税込)
10日以内出荷
返品不可
83569805RM4000-15-W-T8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付Rc1/2標準流れ(左→右)Rc
7,880
6,988
7,687(税込)
6日以内出荷
返品不可
83569814RM4000-8-W標準圧力計(G401)付リリーフ機構付Rc1/4標準流れ(左→右)Rc
9,660
8,795
9,675(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする