日本ファイリング
NF 縦仕切付軽量物品棚本体
縦仕切板付
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質
スチール
高さ(mm)
1200
段数
5
表面処理
水溶性塗料電着塗装
棚段数
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86125094
LA43K35
900×300×1200
150
1000
¥
65,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,920
/
税込
¥
4,312
北海道地方
数量1につき
¥
5,880
/
税込
¥
6,468
沖縄地方
数量1につき
¥
7,840
/
税込
¥
8,624
離島
数量1につき
¥
11,760
/
税込
¥
12,936