大阪製罐
スチール引戸付きワイドロッカー
600WAとの上下連結が可能です。
スチール引戸式です。
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
トラスコ品番
134-3607
幅(mm)
1311
質量(kg)
57
色
グリーン
高さ(mm)
1081
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
557
棚板数(枚)
2枚
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86373761
1000W
¥
239,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません