曜日別特売

スライドロッカー

スライドロッカー - 大阪製罐

重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。
ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。
収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。)
スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)

材質(本体)スチール仕上粉体塗装均等耐荷重(kg)200材質(扉)スチール内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35内容量1台
注意
※単体・並列利用の場合、両端に必ず前傾防止用具を取付けてご利用ください。数台でご利用(並列)の際は、前傾防止上必ずボルトで連結してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86374364SL1200136-4202
306,900
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86374355SL1000134-3584
206,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥16,000/税込¥17,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする