曜日別特売

ロッカーS 両開 棚板1枚

ロッカーS 両開 棚板1枚 - 大阪製罐

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
デラックスキャビネットとの上下連結の為の連結用穴が底に4ヶ所あります。
粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。

材質(本体)スチールグレー仕様完成品・鍵付トラスコ品番136-5718幅(mm)811質量(kg)30高さ(mm)681奥行(mm)557棚板数(枚)1均等耐荷重(kg)100材質(扉)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86378661600SG681811557100
93,700
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする