曜日別特売

定置型ハンガーラック

定置型ハンガーラック - 大阪製罐定置型ハンガーラック - 大阪製罐

両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。
いろんな工具がすぐわかり、即とり出し仕事にかかれます。
標準品番以外に作業にあった組合せを選んで頂けます。
ボードは、両面に取付けが出来ます。フックの取り付けも簡単です。
ボード・ラック等は25mmピッチで上下できます。
定置型は連結が出来ます。(発注時にご指示下さい。)

用途現場の見える化をサポート、機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに仕様組立式内容量1台
注意
※フックも同時にご発注ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86385266HR30914×650×1600【ハンガーボード】3
98,200
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385275HR31914×650×1600【ハンガーボード】6
136,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385284HR32914×650×1600【ハンガーボード】4、【ラック小】2、【ラック大】2
155,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86385293HR33914×650×1600【ハンガーボード】4、【ロッカー】1、【ラック大】1
131,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする