八興
サンフーズ 38×50 カット
材質
PVC
トラスコ品番
814-6324
質量(kg)
1
色
透明
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~70
内径(Φmm)
38
最高使用圧力(MPa)
0.5
外径(Φmm)
50
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)
ポリエステル糸
内容量
1巻(1m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86304267
ESF38CUT
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください