八興
スーパー柔軟フッ素ホース
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
材質
内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
外層:ウレタン系エラストマー
補強糸:ポリエステル糸
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
ホース長さ(m)
1
使用圧力(MPa)
0~1.0
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体
耐薬品性
ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
特性
耐溶剤、耐薬品
内容量
1巻(1m)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86304504
E-SJB-9-CUT
9
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
86304416
E-SJB-12-CUT
12
18
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
86304425
E-SJB-15-CUT
15
22
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
86304434
E-SJB-19-CUT
19
26
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
86304452
E-SJB-25-CUT
25
33
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください