曜日別特売

クリスタルホース WT型

クリスタルホース WT型 - タイガースポリマークリスタルホース WT型 - タイガースポリマー
(2件のレビュー)

外面が波状なので柔軟性に優れています。
透明なので内容物の確認ができます。
サクション用に適しています。

用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズによってはチャーター便での手配となり、別途運賃が必要となる場合がございます。
全84種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86970161Φ25×1m2531.61
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970177Φ25×2m2531.62
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970186Φ25×3m2531.63
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970195Φ25×4m2531.64
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970204Φ25×5m2531.65
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970213Φ25×10m2531.610
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970222Φ25×20m2531.620
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970231Φ25×50m2531.650
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970247Φ32×1m32391
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970256Φ32×2m32392
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970265Φ32×3m32393
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970274Φ32×4m32394
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970283Φ32×5m32395
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970292Φ32×10m323910
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970301Φ32×20m323920
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970317Φ32×50m323950
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970326Φ38×1m3846.21
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970335Φ38×2m3846.22
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970344Φ38×3m3846.23
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970353Φ38×4m3846.24
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970362Φ38×5m3846.25
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970371Φ38×10m3846.210
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970387Φ38×20m3846.220
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970396Φ38×50m3846.250
オープン
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970405Φ50×1m50.659.81
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970414Φ50×2m50.659.82
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970423Φ50×3m50.659.83
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970432Φ50×4m50.659.84
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970441Φ50×5m50.659.85
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970457Φ50×10m50.659.810
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970466Φ50×20m50.659.820
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970475Φ50×50m50.659.850
オープン
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970484Φ65×1m63.574.11
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970493Φ65×2m63.574.12
オープン
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970502Φ65×3m63.574.13
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970511Φ65×4m63.574.14
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970527Φ65×5m63.574.15
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970536Φ65×10m63.574.110
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970545Φ65×20m63.574.120
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970554Φ65×50m63.574.150
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970563Φ75×1m76.488.81
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970572Φ75×2m76.488.82
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970581Φ75×3m76.488.83
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970597Φ75×4m76.488.84
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970606Φ75×5m76.488.85
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970615Φ75×10m76.488.810
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970624Φ75×20m76.488.820
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970633Φ75×50m76.488.850
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970642Φ90×1m88.9104.31
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86970651Φ90×2m88.9104.32
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86970441
2018-10-05
用途: 仮設配管

塩ビパイプVP50Aに適合する内径φ60.5も取り扱ってほしい

1が参考にしています
対象商品 : 86970581
2018-05-29
用途: 給水ポンプの配管
株式会社双翔製造業

ジョイントに入れるのに苦労したが、使用に問題は無かった。
経年劣化等が不明であるが、一様使い勝手が良いと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする