曜日別特売

タイダクトホース N型

タイダクトホース N型 - タイガースポリマータイダクトホース N型 - タイガースポリマー
(26件のレビュー)

軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。

用途
空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※N型は、端末にワイヤーが露出している場合がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
全120種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86971692Φ16×1m16.721.21
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971701Φ16×2m16.721.22
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971717Φ16×3m16.721.23
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971726Φ16×4m16.721.24
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971735Φ16×5m16.721.25
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971744Φ16×10m16.721.210
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971753Φ16×15m16.721.215
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971762Φ16×20m16.721.220
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971771Φ19×1m19.5241
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971787Φ19×2m19.5242
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971796Φ19×3m19.5243
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971805Φ19×4m19.5244
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971814Φ19×5m19.5245
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971823Φ19×10m19.52410
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971832Φ19×15m19.52415
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971841Φ19×20m19.52420
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971857Φ25×1m25.5301
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971866Φ25×2m25.5302
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971875Φ25×3m25.5303
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971884Φ25×4m25.5304
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971893Φ25×5m25.5305
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971902Φ25×10m25.53010
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971911Φ25×15m25.53015
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971927Φ25×20m25.53020
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971936Φ32×1m32.5371
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971945Φ32×2m32.5372
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971954Φ32×3m32.5373
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971963Φ32×4m32.5374
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971972Φ32×5m32.5375
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971981Φ32×10m32.53710
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86971997Φ32×15m32.53715
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972006Φ32×20m32.53720
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972015Φ38×1m38.142.61
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972024Φ38×2m38.142.62
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972033Φ38×3m38.142.63
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972042Φ38×4m38.142.64
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972051Φ38×5m38.142.65
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972067Φ38×10m38.142.610
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972076Φ38×15m38.142.615
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972085Φ38×20m38.142.620
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972173Φ50×1m50.857.61
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972182Φ50×2m50.857.62
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972191Φ50×3m50.857.63
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972207Φ50×4m50.857.64
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972216Φ50×5m50.857.65
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972225Φ50×10m50.857.610
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972234Φ50×15m50.857.615
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972243Φ50×20m50.857.620
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972252Φ65×1m63.570.51
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86972261Φ65×2m63.570.52
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 排水 排気
医療法人橋岡デンタルオフィス

しなりも良く、破けにくい感じです。ホース色が選択できればありがたい。柔軟性のある塗料が塗れるといいが選択については不明。

対象商品 : 86972252
2024-06-17
用途: 散布機の補修
建設業・工事業

65φのサイズ購入 散布機メーカー補修部品なし しかしこのホース改造で使用可能になりました。

2024-09-03
用途: 集塵機までの配管
建設業・工事業

強度的には問題ないです。既存のホースが逆巻きでした。逆真希のホースもあると良いです。

対象商品 : 86972024
2023-01-12
用途: お風呂の排水ホースに使用
製造業

お風呂の浴槽の排水ホースがこのサイズでした。
一般では売ってなかったので助かりました。
専門的な物はモノタロウで探すのが一番楽かも

対象商品 : 86972033
2022-04-14
用途: CAMから集塵機への排気用

十分に柔軟性が有り取り回しが容易で、耐久性も良さそうな感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 86972356
2022-02-13
用途: 集塵機で
有限会社山本象牙店

初めて買いましたが、丈夫で使いやすいです。長持ちしてほしいです。

対象商品 : 86972182
2021-10-31
用途: 集塵ホース
製造業

ペール缶を使用してのサイクロン集塵機のホースに使用。今までのホースは気温が低くなると急に硬くなり伸縮時に裂けては補修を繰り返していたので柔軟性と耐久性もあるホースを探していました。N型カフスと合わせればフィッティングもバッチリで取り回しも良くなり今までの不満が解消されました。あとは長く使えると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 86972024
2020-09-26
用途: 集塵機のタクトとして使用
株式会社松本研磨工業

研磨の集塵機のダクトとして使用してます。 高さや角度を変えながら使用でするので、とても使いやすい。 10メートルをカットして使ってるが、少し切るのが大変だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする