スパークプラグ(B~)

スパークプラグ(B~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~) - NGK(日本特殊陶業)
(1845件のレビュー)

標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
527件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子形状
ストックNo.
パーツNo.
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76119574BKR6E-111箱(10本)一体型2756-16
5,200
3,590
3,949(税込)
当日出荷
74034923B6ES-111個一体型7910--
500
348
383(税込)
当日出荷
74034932B7ES-111個一体型2311--
500
348
383(税込)
当日出荷
76119592BKR6EYA-111箱(10本)一体型4073-16
5,200
3,590
3,949(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
09990303B6ES1個分離型7310--
500
339
373(税込)
当日出荷
09990355BKR5E-111個一体型6953-16
630
599
659(税込)
当日出荷
74035054BP8HS-151個一体型6729--
500
348
383(税込)
当日出荷
74035072BPR10EIX1個分離型95580--
2,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
74035088BR4HS.1個一体型92840--
540
399
439(税込)
当日出荷
09990312B7ES1個分離型1111--
500
339
373(税込)
当日出荷
09990364BKR6E-111個一体型2756-16
630
599
659(税込)
当日出荷
74035097BR7HS1個一体型7852--
540
399
439(税込)
当日出荷
74035106BR7HS-101個一体型6350--
540
379
417(税込)
当日出荷
74035115BR8ECS1個一体型4172--
830
619
681(税込)
3日以内出荷
74035124BR9ECS1個一体型4677--
830
619
681(税込)
当日出荷
09990321B8ES1個分離型2411--
500
339
373(税込)
当日出荷
09990373BKR5EYA-111個一体型2526-16
630
599
659(税込)
当日出荷
09990337B7HS1個分離型5110--
500
339
373(税込)
当日出荷
09990382BKR6E1個一体型6962-16
630
549
604(税込)
当日出荷
09990346B8HS1個分離型5510--
500
309
340(税込)
当日出荷
09990391BPR5E1個一体型7075-20.8
540
459
505(税込)
当日出荷
09990407BPR5EY1個一体型2828-20.8
540
428
471(税込)
当日出荷
09990416BPR6ES1個分離型7822--
540
379
417(税込)
当日出荷
09990425BPR7ES1個分離型2023--
540
379
417(税込)
当日出荷
09995684BKUR6EK-91個一体型7659-16
840
729
802(税込)
当日出荷
09990434BPR6HS1個分離型7022-20.8
540
389
428(税込)
当日出荷
09995702BKR5EY-111個一体型2355-16
630
549
604(税込)
当日出荷
09990443BPR7HS1個分離型6422-20.8
540
389
428(税込)
当日出荷
09995727BKR6EKB-111個一体型3583-16
800
649
714(税込)
当日出荷
09990452BPR8HS1個分離型3725--
540
379
417(税込)
当日出荷
32125301B-4H1個分離型4110-20.8
500
369
406(税込)
当日出荷
32125317B5HS1個分離型4210-20.8
500
399
439(税込)
当日出荷
09990477BR6HS1個分離型3922-20.8
540
379
417(税込)
当日出荷
32125326B6HS1個分離型4510-20.8
500
399
439(税込)
当日出荷
09990486BR7HS1個分離型4122--
540
379
417(税込)
当日出荷
32125335B9ES1個分離型2611-20.8
500
369
406(税込)
当日出荷
09990495BR8HS1個分離型4322--
540
379
417(税込)
当日出荷
32125344BCPR5ES-111個一体型3524-16
630
549
604(税込)
当日出荷
32125353BCPR5EY-111個一体型4120-16
630
549
604(税込)
3日以内出荷
32125362BCPR6E-111個一体型3132-16
630
549
604(税込)
当日出荷
32125387BCPR6EKD1個一体型2461-16
960
769
846(税込)
当日出荷
32125396BCPR6ES1個一体型2330-16
630
549
604(税込)
当日出荷
09990556BR7ES1個分離型5122--
540
379
417(税込)
当日出荷
32125405BCPR7EKD1個一体型2263-16
960
769
846(税込)
翌日出荷
09990565BR8ES1個分離型5422-20.8
540
389
428(税込)
当日出荷
32125414BKR4E-111個一体型5424-16
630
549
604(税込)
当日出荷
09990574BR9ES1個分離型5722--
540
379
417(税込)
当日出荷
32125423BKR5E1個一体型7938-16
630
549
604(税込)
当日出荷
09990583BR10ES1個分離型4832--
540
379
417(税込)
4日以内出荷
32125432BKR5EKB-111個一体型3967-16
800
649
714(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1845
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32125502
2026-02-26
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

BMW E36 318ISのプラグ交換に通常イリジウムを使用していたのですが、標準仕様でもまったく問題なかったので、今後は標準仕様を使用して交換サイクルを短くしようと思いました。

2026-02-06
用途: 安価で助かります
株式会社川口ヤコウ電装

自家用サンバで使用 早め早めに交換してます3000キロくらいで交換アイドリングも燃費もよくなります 掃除して使用するより交換したほうが安心です

1が参考にしています
2026-03-07
用途: 草刈り機用
その他業種

草刈り機用に購入。
NGK製は問題が発生したことなく、安心して使用できます。

対象商品 : 09995684
2026-02-27
用途: バイクの定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

tzr50rのプラグ交換で使用しています。
何のトラブルもなく使用しています。

対象商品 : 35020842
2026-01-27
用途: メンテナンス
製造業

年齢的に余り飛ばさなくなったので交換しました
フィーリングが良かったです
様子を見てみます

1が参考にしています
対象商品 : 09990443
2026-02-13
用途: 原付のプラグ交換に
その他業種

前回から10年交換していなかっので、信頼のN G Kにしました。耐久性もありまったく問題ありません。

2025-10-11
用途: 97年以降ローバーミニのプラグ交換
その他業種

最近の自動車は、点火プラグの交換サイクルが長くなり、量販店にも置いてないです。発注するにあたり、敢えてメーカー指定プラグにしました。新品が一番の理由でしょうけど、指定プラグの安心感もプラスされ、安定して回っている気がします。

2026-01-15
用途: 発電機のメンテナンス
柳川自動車工業

安心のNGKプラグ
スパークプラグはNGK一択です。車、バイクのメンテナンスもNGKです。
いつも使っているので、安心してつかえます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
13が参考にしています
2018-03-08
質問:
この商品(B9EG)は、同じ品番で端子形状が、一体型と分離型の両方あると思いますが、これはどっちですか。
回答:
分離型でございます。
対象商品:
58119363
4が参考にしています
2013-11-17

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする