スパークプラグ(L~)

スパークプラグ(L~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(L~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(L~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(L~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(L~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(L~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(L~) - NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(L~) - NGK(日本特殊陶業)
(143件のレビュー)

標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09995657LFR5A-11一体型
780
679
747(税込)
当日出荷
74035377LMAR6A-9-
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
74035386LMAR7A-9-
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
74035395LMAR8A-9S-
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
74035404LMAR8BI-9-
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
74035413MR8E-9-
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
35021743LFR6A一体型
780
679
747(税込)
当日出荷
35021752LFR6A-11一体型
780
679
747(税込)
当日出荷
35021822LR8Aネジ型
540
439
483(税込)
当日出荷
46828092LKR6C一体型
1,000
849
934(税込)
当日出荷
58120955LKR7B-9一体型
1,000
899
989(税込)
当日出荷
58120973LKR7E-
1,000
849
934(税込)
当日出荷
58120982LMAR6C-9-
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58120991LR4C-E一体型
540
439
483(税込)
当日出荷
52626316LKR8AP一体型
2,640
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
52626325LZFR6AP11GS一体型
2,640
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
32125913LFR5A-11一体型
650
取扱い終了
代替品有
35021813LKR7C一体型
830
取扱い終了
代替品有
58120964LKR7BI8一体型
1,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32125913LFR5A-1109995657LFR5A-11LFR5A-11 スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業) 09995657スパークプラグ(L~)NGK(日本特殊陶業)1個
679
税込747
注文コードが変更になりました
35021813LKR7C46828092LKR6CLKR7C スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業) 46828092スパークプラグ(L~)NGK(日本特殊陶業)1個
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58120964LKR7BI823173099LKR7BI8LKR7BI8 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業) 23173099スパークプラグNGK(日本特殊陶業)1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:143
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46828092
2025-10-22
用途: l275sミラに使用

走行距離が5万キロで特に不具合は無かったですが燃費が悪く20年ぐらい前のプラグなので交換しました
エンジンが静かになりました 燃費はまだ未知数です

対象商品 : 46828092
2024-05-21
用途: 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

途中品番変更があったようですが、ちゃんと反映されていてので安心して使用する事が出来ました。

対象商品 : 46828092
2024-02-20
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

少しエンジンのパワーがダウンしていたので、交換してみました。振動がなくなりパワーも戻り調子よくなり大変満足しております。価格もお手頃でとても良いと思います。

対象商品 : 46828092
2024-01-08
用途: 車両整備

ダイハツ ハイゼットに使用しました。
本来は付いていた ILKR6F11 の方が良いが
安い、このLKR6C を試しに購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 46828092
2023-06-29
用途: 定期点検整備時
建設業・工事業

18000kmで交換、取外した物は電極の角が若干丸くなった程度でしたが交換後は明らかに低速トルクが増えて乗りやすくなりました。

対象商品 : 74035413
2024-07-12
用途: バイクの整備
建設業・工事業

発送は、迅速で梱包も問題ありませんでした。製品は、メーカー品なので問題有りません。

対象商品 : 46828092
2023-04-02
用途: 軽トラックのプラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼あるブランドの製品ですので不満は何もありません。スパークプラグはNGKに限ります。

対象商品 : 46828092
2024-03-12
用途: 軽自動車
株式会社クインゲートサービス業

大手メーカー品なので安心して使えます。これまで特段の不具合はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2が参考にしています
2018-03-08

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする