曜日別特売

SFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2 - 三木プーリ
許容トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.007材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)500軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.05内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37810026SFC-005SA2-4B-4B2.5166.57.85--1-4416.7
6,270
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810035SFC-005SA2-4B-5B2.5166.57.85--1-4516.7
6,270
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
37810044SFC-005SA2-4B-6B2.5166.57.85--1-4616.7
6,270
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810053SFC-005SA2-5B-5B2.5166.57.85--1-5516.7
6,270
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810062SFC-005SA2-5B-6B2.5166.57.85--1-5616.7
6,270
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
37810071SFC-005SA2-6B-6B2.5166.57.85--1-6616.7
6,270
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする