HIROSE(ヒロセ電機)
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
1
極性キー溝
左右各1つ
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87072395
HIF3FB-50DA-2.54DSA(71)
1個
50
68.07
60.96
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70928053
HIF3FB-20DA-2.54DSA(71)
1セット(100個)
20
29.97
22.86
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
52日以内出荷
返品不可
87072386
HIF3FB-20DA-2.54DSA(71)
1個
20
29.97
22.86
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください