曜日別特売

サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ

サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ - HIROSE(ヒロセ電機)
(2件のレビュー)
形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC300定格電流(A)5コンタクト形状メス結線方法はんだ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87074084S-1612A(09)12
オープン
279
307(税込)
当日出荷
返品不可
87074093S-1616A(09)16
オープン
299
329(税込)
9日以内出荷
返品不可
87074102S-1624A(09)24
オープン
389
428(税込)
当日出荷
87074111S-1628A(09)28
オープン
399
439(税込)
当日出荷
87074127S-1634A(09)34
オープン
459
505(税込)
当日出荷
87074136S-1645A(09)45
オープン
取扱い終了
返品不可
87074145S-1660A(09)60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87074136
2024-02-23
用途: 配線作業

色々通販をさがして、ここで見つけ、納期的に助かりました。

対象商品 : 87074145
2022-03-15
用途: 配線作業
製造業

メーカー在庫欠品が当足り前になっている世の中で、在庫を見つけたときはモノタロウさんが神にみえました。ホント助かりました!ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする