サカエ
大型ツーリング保管庫
大切なツールをホコリ等から守り、一括集中管理できます。ツール脱落防止機能付。
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76215876
TLG-73A
UT-50タイプ6個×10段=60個
832
450
1760
101
¥
331,300
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215885
TLG-73C
UT-40タイプ=8個×10段80個
832
450
1760
101
¥
355,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215894
TLG-60A
UT-50タイプ6個×10段=60個
832
650
1800
86
¥
359,200
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215903
TLG-80C
UT-40タイプ=8個×10段80個
832
650
1800
86
¥
379,800
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215912
TLG-60AD
UT-50タイプ6個×10段=60個
832
650
1800
102
¥
474,500
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76215921
TLG-80CD
UT-40タイプ=8個×10段80個
832
650
1800
102
¥
502,600
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
~
/
税込
¥
22,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
~
/
税込
¥
22,000
~
離島
数量1につき
¥
20,000
~
/
税込
¥
22,000
~