曜日別特売

パーツカー

パーツカー - サカエパーツカー - サカエパーツカー - サカエ
高さ(mm)1059奥行(mm)600間口(mm)860キャスター100Φゴム車色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76218807SP-5WAN860×600×105960300
175,300
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218816SP-5WBN860×600×105940300
189,100
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76218825SP-5WDN860×600×105952300
178,600
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする