明邦化学
ルアーケース
(1件のレビュー)
中身が見易いクリアータイプ
用途
パーツの収納に
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
46
質量(g)
215.8
奥行(mm)
131
仕切板
可変仕切板2枚、固定仕切板3枚付
仕切数(個)
(最大)6
仕切り
あり
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体内寸法(mm)
265×111×42
有効内寸法・奥行(mm)
111
有効内寸法・高さ(mm)
42
材質(仕切板)
ポリプロピレン
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88109357
3L
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください