曜日別特売

サーボフレックス(SFC-019DA1)

サーボフレックス(SFC-019DA1) - 三木プーリ

クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。

種類ディスクタイプ外径D(Φmm)19全長L(mm)25.9最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.11許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.2サイズ019タイプダブルエレメント、アルミ合金ハブねじりばね定数(N・m/rad)700慣性モーメント(kg・m2)0.79×10-6軸方向ばね定数(N/mm)70質量(kg)0.015寸法C(mm)3.15寸法d3(Φmm)8.5寸法K(mm)8.5寸法LF(mm)9.15寸法LP(mm)5.5寸法S(mm)1.05締結タイプクランプ締付トルク(N・m)1.0~1.1内容量1個
関連資料:適合表サーボモータとのマッチング
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
ねじ径M
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87434094SFC-019DA1-3B-3B331-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434103SFC-019DA1-3B-4B341-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434112SFC-019DA1-3B-4.5B34.51-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434121SFC-019DA1-3B-5B351-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434137SFC-019DA1-3B-6B361-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434146SFC-019DA1-3B-6.35B36.351-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434155SFC-019DA1-3B-7B371-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434164SFC-019DA1-3B-8B381-M26
3,790
取扱い終了
返品不可
87434173SFC-019DA1-4B-4B441-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434182SFC-019DA1-4B-4.5B44.51-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434191SFC-019DA1-4B-5B451-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434207SFC-019DA1-4B-6B461-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434216SFC-019DA1-4B-6.35B46.351-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434225SFC-019DA1-4B-7B471-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434234SFC-019DA1-4B-8B481-M26
3,790
取扱い終了
返品不可
87434243SFC-019DA1-4.5B-4.5B4.54.51-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434252SFC-019DA1-4.5B-5B4.551-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434261SFC-019DA1-4.5B-6B4.561-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434277SFC-019DA1-4.5B-6.35B4.56.351-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434286SFC-019DA1-4.5B-7B4.571-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434295SFC-019DA1-4.5B-8B4.581-M26
3,790
取扱い終了
返品不可
87434304SFC-019DA1-5B-5B551-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434313SFC-019DA1-5B-6B561-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434322SFC-019DA1-5B-6.35B56.351-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434331SFC-019DA1-5B-7B571-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434347SFC-019DA1-5B-8B581-M26
3,790
取扱い終了
返品不可
87434356SFC-019DA1-6B-6B661-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434365SFC-019DA1-6B-6.35B66.351-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434374SFC-019DA1-6B-7B671-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434383SFC-019DA1-6B-8B681-M26
3,790
取扱い終了
返品不可
87434392SFC-019DA1-6.35B-6.35B6.356.351-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434401SFC-019DA1-6.35B-7B6.3571-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434417SFC-019DA1-6.35B-8B6.3581-M26
3,790
取扱い終了
返品不可
87434426SFC-019DA1-7B-7B771-M2.55.8
3,790
取扱い終了
返品不可
87434435SFC-019DA1-7B-8B781-M26
3,790
取扱い終了
返品不可
87434444SFC-019DA1-8B-8B881-M26
3,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする