SFC-019DA1-3B-4B サーボフレックス(SFC-019DA1) 三木プーリ 87434103

サーボフレックス(SFC-019DA1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87434103 品番SFC-019DA1-3B-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,790
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。

種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)4 外径D(Φmm)19 全長L(mm)25.9 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)1 許容偏心(mm)0.11 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.2 サイズ019 タイプダブルエレメント、アルミ合金ハブ ねじりばね定数(N・m/rad)700 ねじ径M1-M2.5 慣性モーメント(kg・m2)0.79×10-6 軸方向ばね定数(N/mm)70 質量(kg)0.015 寸法A(mm)5.8 寸法C(mm)3.15 寸法d3(Φmm)8.5 寸法K(mm)8.5 寸法LF(mm)9.15 寸法LP(mm)5.5 寸法S(mm)1.05 締結タイプクランプ 締付トルク(N・m)1.0〜1.1
関連資料:適合表

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする