種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)6.35
外径D(Φmm)19
全長L(mm)25.9
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)1
許容偏心(mm)0.11
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±0.2
サイズ019
タイプダブルエレメント、アルミ合金ハブ
ねじりばね定数(N・m/rad)700
ねじ径M1-M2.5
慣性モーメント(kg・m2)0.79×10-6
軸方向ばね定数(N/mm)70
質量(kg)0.015
寸法A(mm)5.8
寸法C(mm)3.15
寸法d3(Φmm)8.5
寸法K(mm)8.5
寸法LF(mm)9.15
寸法LP(mm)5.5
寸法S(mm)1.05
締結タイプクランプ
締付トルク(N・m)1.0〜1.1