PISCO(ピスコ)
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
ポート数
3
使用流体
空気
排気方式
集中排気継手付
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ローラ式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
切替位置数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87965875
MVM43A-RJ
開放リング/ライトグレー
4
3
2位置ノーマルオープン
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87965884
MVM43-RJ
開放リング/ブラック
4
3
2位置ノーマルクローズ
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87965893
MVM63A-RJ
開放リング/ライトグレー
6
7
2位置ノーマルオープン
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87965902
MVM63-RJ
開放リング/ブラック
6
7
2位置ノーマルクローズ
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください