曜日別特売

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ - 多治見無線電機

PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。
着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。

コネクタ形状プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
インサート番号
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87878506PRC04-12A16-8AF12.5816-8Aメス
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
87878481PRC04-12A16-14F12.51416-14メス
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
87878524PRC04-12A20S-12F14.51220S-12メス
オープン
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
87878542PRC04-12A20S-19F14.51920S-19メス
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
87878567PRC04-12A26S-21F18.02126S-21メス
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
18427073PRC04-12A26S-37F18.03726S-37メス
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
87878515PRC04-12A16-8AM12.5816-8Aオス
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
87878497PRC04-12A16-14M12.51416-14オス
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
返品不可
87878533PRC04-12A20S-12M14.51220S-12オス
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
87878551PRC04-12A20S-19M14.51920S-19オス
オープン
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
87878576PRC04-12A26S-21M18.02126S-21オス
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
87878585PRC04-12A26S-37M18.03726S-37オス
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする