多治見無線電機
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル
形状
ストレート
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ワンタッチ
結線方法
はんだ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
インサート番号
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87878612
PRC04-21A16-8AF
8
16-8A
メス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
87878621
PRC04-21A16-8AM
8
16-8A
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
87878594
PRC04-21A16-14F
14
16-14
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
87878603
PRC04-21A16-14M
14
16-14
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
87878637
PRC04-21A20S-12F
12
20S-12
メス
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87878646
PRC04-21A20S-12M
12
20S-12
オス
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87878655
PRC04-21A20S-19F
19
20S-19
メス
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87878664
PRC04-21A20S-19M
19
20S-19
オス
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87878673
PRC04-21A26S-21F
21
26S-21
メス
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
62日以内出荷
返品不可
87878682
PRC04-21A26S-21M
21
26S-21
オス
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87878691
PRC04-21A26S-37F
37
26S-37
メス
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87878707
PRC04-21A26S-37M
37
26S-37
オス
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください