匠技 いため鍋
匠技シリーズ アルミキャストとテフロンプラチナプロ高密度4層構造で抜群の耐久性を実現(底厚4mm)堅牢な硬質天然木の持ち手アルミ鋳物はここが違う。熱効率を考えた理想的な形状を実現。熱によるフクレや変形がおきにくい。熱を均一に伝えフッ素樹脂加工をやさしくサポート
材質本体:アルミニウム合金(底厚4mm)、ハンドル:天然木
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:研磨仕上げ
底面の厚さ(mm)4
TKG品番9-0000-0000
内容量1個
匠技シリーズ アルミキャストとテフロンプラチナプロ高密度4層構造で抜群の耐久性を実現(底厚4mm)堅牢な硬質天然木の持ち手アルミ鋳物はここが違う。熱効率を考えた理想的な形状を実現。熱によるフクレや変形がおきにくい。熱を均一に伝えフッ素樹脂加工をやさしくサポート