IHハイキャスト 玉子焼
テフロンプラチナ加工
アルミキャスト鋳造製厚手調理器ですから熱変形に強く全面均一加熱で美味しく調理。200Vクッキングヒーターに最適です。
高密度3層構造と新開発・超硬質セラミックダブル配合により、卓越した耐久性を実現しました。
IH調理器対応
材質アルミニウム
質量(kg)0.68
サイズ(cm)18×16
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×33
底面の厚さ(mm)3.5
底寸法(mm)155×150
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0489-0501
内容量1個