匠技 プロスタイル玉子焼

匠技 プロスタイル玉子焼 ウルシヤマ金属工業

アルミ鋳物は溶かしたアルミを流し込んでひとつひとつ作り上げます。
熱を受ける底は特に厚く、そして、熱の伝わりが良いように側面へと徐々に厚さを変化させる事ができます。
テフロン(R)ブランドの最高級クオリティ
焦げ付きにくく、お手入れがカンタン
金属ヘラOK
少ない油でヘルシークッキング

材質本体:アルミニウム合金(底厚4mm)、ハンドル:天然木 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:研磨仕上げ TKG品番9-0000-0000 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88795192 - 0.61 15 165×165×36 145×145×31 6-0490-0201
5,000
 
 
取扱い終了
88795201 - 0.79 18 195×195×39 175×175×34 6-0490-0202
5,500
 
 
取扱い終了
88795217 - 0.92 21 225×225×43 205×205×38 6-0490-0203
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする