ヘリテージパン
ノルディック ウェアーシリーズノルディックウェアー社は1946年の創立以来、60年の歴史を持つ高級キッチンウェアブランドです。高度な鋳造技術により、驚くほど繊細で美しいデザインを創りあげ、単調だったケーキ型の世界をつくりかえました。美しさとともに重厚な造りを併せ持ちます。その製品は世代を越えて受け継がれ、世界の90ヶ国で愛用されています。材質:アルミ鋳物(シリコン樹脂加工)耐熱温度:270℃出来上がり寸法:Φ245×H90mm
材質アルミ/シリコン樹脂加工
寸法(mm)(出来上がり寸法)Φ245×90
品名・タイプ特殊型
直径×高さ(mm)260×95
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0973-0201
内容量1個