ショートケーキバスケットパン
ノルディック ウェアーシリーズノルディックウェアー社は1946年の創立以来、60年の歴史を持つ高級キッチンウェアブランドです。高度な鋳造技術により、驚くほど繊細で美しいデザインを創りあげ、単調だったケーキ型の世界をつくりかえました。美しさとともに重厚な造りを併せ持ちます。その製品は世代を越えて受け継がれ、世界の90ヶ国で愛用されています。
材質アルミ/シリコン樹脂加工
寸法(mm)(出来上がり寸法)Φ90×35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×210×40
品名・タイプ特殊型
耐熱温度(℃)270
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0973-0701
内容量1個
製菓・製パン用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88888143
2020-02-19
- 用途:
- ケーキを焼く時
飲食業
ノルディックウエアの型をコレクションしています。
とてもしっかりとした作りで、長く愛用出来そうです。こちらの販売価格にも、満足です。
型の種類をもっと増やして欲しいです。楽しみにしています。