トレインパン

トレインパン ノルディックウェア

ノルディック ウェアーシリーズノルディックウェアー社は1946年の創立以来、60年の歴史を持つ高級キッチンウェアブランドです。高度な鋳造技術により、驚くほど繊細で美しいデザインを創りあげ、単調だったケーキ型の世界をつくりかえました。美しさとともに重厚な造りを併せ持ちます。その製品は世代を越えて受け継がれ、世界の90ヶ国で愛用されています。材質:本体/アルミ鋳物(シリコン樹脂加工)耐熱温度:270℃出来上がり寸法:1ヶ当り約60×90×H45

材質アルミ/シリコン樹脂加工 寸法(mm)(出来上がり寸法)約60×95×45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×245×50 品名・タイプ特殊型 TKG品番9-1097-0401 TKG品番(2017)6-0974-0101 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88888186 59048
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする