マルテラートフレキシブルモルド ミニサバラン
マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃~+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。イタリア製。洗浄器対応出来上がり寸法:Φ41×H12mm
材質シリコン
サイズ18個取
容量(mL)18×18ヶ
間口W×奥行D(mm)300×175
内径×高さH(Φmm×mm)41×12
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1100-1001
TKG品番(2017)6-0978-1001
内容量1個