マルテラートフレキシブルモルド キャヌレ

マルテラートフレキシブルモルド キャヌレ マルテラート
(2件のレビュー)

マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:Φ45×H45mm

材質シリコン 間口W×奥行D(mm)300×175 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88889586 SF033 18個取
3,600
 
 
取扱い終了
88889771 SF059 15個取
3,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88889586
2022-03-07
用途:
カヌレ製造
製造業

本当に、全然くっつかないのでおどろきました。
次もここの商品を買います。

対象商品:
88889771
2021-11-16
用途:
カヌレ作り
ブーランジェリー アンテテ 様 (卸売・小売業)

画面では、どのくらいの大きさのものが出来るか、わかりずらい。
結局、必要だから買ったけど、小さいし焼き色もムラがあるし、買わなければ良かったと思った。出来上がりのサイズぐらいはわかるようにしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする