フッ素樹脂 ベイクウェアー マフィンパンケーキ・レモン型
フッ素樹脂 ベイクウェアー マフィンパンケーキ・レモン型
|
フッ素樹脂 ベイクウェアーベイクウェアーの上手な使い方。初めて使用する前に液体洗剤で洗い流して乾燥させて下さい。金属たわし、みがき粉、ナイフ等の固いものは表面を傷つけ ますので使用しないで下さい。ガス・調理器等の直火での御使用はしないで下さい。 (オーブンで使用のこと)。使用後はお湯又は液体洗剤とスポンジたわしで洗い落として 下さい。
材質スチール
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×265×20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×19
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番(2017)6-0990-1901
内容量1個