取板 1型 (耐熱用)

取板 1型 (耐熱用) 三甲(サンコー)

材質:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)。ケーキ・カステラ用作業台に最適です。

種別FRPP 材質低発泡FRPP 質量(kg)2.86 ブラウン 外寸(mm)603×403×128 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×400×127 有効高さ(mm)123 TKG品番9-1157-1601 TKG品番(2017)6-1035-1901 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88907725 80260000BR704
14,310
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする