ワンプッシュ定量ディスペンサー 一押くん (いちおしくん)

ワンプッシュ定量ディスペンサー 一押くん (いちおしくん) - サントリーショッピングクラブ
(6件のレビュー)

誰でも簡単で正確に定量15ml~30ml注げるので、味・品質が常に安定します。
押したポンプは自動で元の位置まで戻るので、作業性がアップします。
パーツは簡単に外せて洗浄できるので、衛生的です。
Pointラインまでポンプを押すと、15ml抽出の目安になります。
「45ml測りたい」とき1プッシュ30ml+1/2プッシュ15ml(ラインまで)で45ml抽出!

全長(mm)520品名・タイプポーラーTKG品番9-1922-3401TKG品番(2017)6-1720-3401内容量1個
注意
※ボトル口径(外径36mm・内径29mm)の日本製ペットボトル(1.8L・2.7L・4L)に対応できます。
※セットするペットボトルに合わせてチューブを切って、長さを調節して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0055836410320
1,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00558364
2022-06-13
用途: 家飲みハイボール作成時
日本郵便株式会社運輸・通信業

今まではペットボトルからそのまま注いでいましたが、これを購入してからは、注ぐのが楽になりました。ちょっとお高いですが、家飲みにペットボトル4Lサイズを使用の方はお勧めです。

対象商品 : 00558364
2020-12-11
用途: 晩酌
製造業

居酒屋でよく見かけるお酒を注ぐ装置です。ワンプッシュで毎回同じ量のアルコールを注ぐことができるので、大容量ペットボトルで晩酌する際には重宝しています。
注ぐ勢いが結構強いので、たまにこぼれてしまうこともありますので注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 00558364
2019-02-16
用途: ドリンク作り
KAIZOKUSEN

1度使うと無いと不便です!どんなに忙しくても
ワンプッシュで定量なので 本当に楽で確実なものが提供できます。1つ疑問があります・・・閉店後は毎日外すべきなのかな? 蓋が無いので外してますが・・・

2が参考にしています
対象商品 : 00558364
2017-11-07
用途: ハイボール作成
飲食業

扱う酒類が多くなり、少しでも手を煩わせない方法はないかと思案していたときに便利なこの商品を発見しました!

2が参考にしています
対象商品 : 00558364
2018-02-01
用途: ハイボールに
製造業

定量出るため味が安定してよいが、少し高い。純正なので安心感あり。

対象商品 : 00558364
2015-03-13
用途: 自分用と義理の父にプレゼント

使用感として注入の際は良いのだけれど、ポンプの戻りが少々遅い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする