曜日別特売

KANAステンレスチェーン

KANAステンレスチェーン - KANA(片山チエン)
列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン内容量1本(3m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
列数
ユニットリンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88395623KANA40-SUST12.77.951240
11,520
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88395632KANA50-SUST15.8759.531192
16,896
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88395641KANA60-SUST19.0512.71160
22,720
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88395657KANA80-RPSUST25.415.881120
42,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする