KANA(片山チエン)
KANAステンレスチェーンジョイントリンク
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88488276
KANA40-SUSJL
12.7
7.95
240
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
88488285
KANA50-SUSJL
15.875
9.53
192
¥
250
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
88488294
KANA60-SUSJL
19.05
12.7
160
¥
340
¥
198
¥
218
(税込)
当日出荷
88488303
KANA80-SUSJL
25.4
15.88
120
¥
840
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください