曜日別特売

小判形チェーンジョイントリンク

小判形チェーンジョイントリンク - KANA(片山チエン)小判形チェーンジョイントリンク - KANA(片山チエン)
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8840610550F-JL15.8759.53
220
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406114100F-JL31.7519.05
610
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
8840612340F-JL12.77.95
170
129
142(税込)
翌々日出荷
返品不可
8840613260F-JL19.0512.7
280
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
8840614180F-JL25.415.88
440
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする