ジョイントリンク2列

ジョイントリンク2列 - KANA(片山チエン)ジョイントリンク2列 - KANA(片山チエン)
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88404635140-2JL44.4525.4
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88404644160-2JL50.831.75
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88404653200-2JL63.538.1
10,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする