KANA(片山チエン)
シングルダブルスプロケット 40SD
内容量
1個
全21種類を絞り込む
歯数
選択してください
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
軸穴径(Φmm)
選択してください
11~15
11~16
11~18
14~20
14~25
14~28
14~30
14~32
14~38
14~42
14~45
14~48
14~50
14~52
14~55
14~58
14~62
17~65
17~68
17~70
17~75
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88406525
40SD10
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
10
11~15
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88406534
40SD11
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
11
11~16
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406543
40SD12
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
12
11~18
¥
1,300
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406552
40SD13
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
13
14~20
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406561
40SD14
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
14
14~25
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
88406577
40SD15
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
15
14~28
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406586
40SD16
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
16
14~30
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406595
40SD17
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
17
14~32
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406604
40SD18
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
18
14~38
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406613
40SD19
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
19
14~42
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406622
40SD20
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
20
14~45
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88406631
40SD21
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
21
14~48
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406647
40SD22
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
22
14~50
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406656
40SD23
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
23
14~52
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406665
40SD24
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
24
14~55
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406674
40SD25
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
25
14~58
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406683
40SD26
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
26
14~62
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406692
40SD27
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
27
17~65
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406701
40SD28
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
28
17~68
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406717
40SD29
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
29
17~70
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88406726
40SD30
スプロケット
SD形
2
7.2
40
下穴タイプ
30
17~75
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください