曜日別特売

ステンレスホローピンチェーン

ステンレスホローピンチェーン - KANA(片山チエン)ステンレスホローピンチェーン - KANA(片山チエン)ステンレスホローピンチェーン - KANA(片山チエン)ステンレスホローピンチェーン - KANA(片山チエン)ステンレスホローピンチェーン - KANA(片山チエン)
種類ローラーチェーン列数1内容量1本
全10種類を絞り込む
ピッチ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
材質(本体)
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8842139240HP-SUST12.77.95240ステンレス-
27,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842140140HP-T12.77.95240スチール1.77
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
8842141750HP-SUST15.8759.53192ステンレス-
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8842142650HP-T15.8759.53192スチール3.14
21,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
8842143560HP-SUST19.0512.7160ステンレス-
58,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88421444C2040HP-SUSJL25.47.95-ステンレス-
750
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
88421453C2040HP-SUST25.47.95120ステンレス-
20,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88421462C2040HP-T25.47.95120スチール1.77
10,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
88421471C2050HP-SUSJL31.759.53-ステンレス-
1,100
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
88421487C2060HP-T38.112.780スチール4.22
19,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする