KANA(片山チエン)
スプロケット K35B
スプロケット形状
B形
軸穴種別
下穴タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
下穴径d(Φmm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88442821
K35B10
10
8
9~10
¥
490
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442837
K35B11
11
8
9~10
¥
540
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442846
K35B12
12
9
10~14
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442855
K35B13
13
9
10~14
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442864
K35B24
24
11
12~38
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442873
K35B25
25
11
12~38
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442882
K35B26
26
11
12~38
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442891
K35B28
28
11
12~38
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442907
K35B30
30
11
12~38
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88442916
K35B33
33
11
12~38
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442925
K35B37
37
12
13~35
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442934
K35B38
38
12
13~35
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442943
K35B39
39
12
13~35
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88442952
K35B40
40
12
13~35
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください