スプロケット NK60-2B

スプロケット NK60-2B - KANA(片山チエン)スプロケット NK60-2B - KANA(片山チエン)
内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88446662NK60-2B10スプロケットB形211.360-2下穴タイプ1014~20
3,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446671NK60-2B11スプロケットB形211.360-2下穴タイプ1114~25
3,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446687NK60-2B12スプロケットB形211.360-2下穴タイプ1214~30
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446696NK60-2B13スプロケットB形211.360-2下穴タイプ1317~35
3,900
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446705NK60-2B14スプロケットB形211.360-2下穴タイプ1417~42
4,200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
88446714NK60-2B15スプロケットB形211.360-2下穴タイプ1517~46
4,000
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446723NK60-2B16スプロケットB形211.360-2下穴タイプ1617~51
4,400
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446732NK60-2B17スプロケットB形211.360-2下穴タイプ1717~55
5,300
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446741NK60-2B18スプロケットB形211.360-2下穴タイプ1819~60
5,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446757NK60-2B19スプロケットB形211.360-2下穴タイプ1919~63
6,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446766NK60-2B20スプロケットB形211.360-2下穴タイプ2019~66
6,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446775NK60-2B21スプロケットB形211.360-2下穴タイプ2119~66
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446784NK60-2B22スプロケットB形211.360-2下穴タイプ2219~66
8,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446793NK60-2B23スプロケットB形211.360-2下穴タイプ2321~66
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446802NK60-2B24スプロケットB形211.360-2下穴タイプ2421~80
9,600
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446811NK60-2B25スプロケットB形211.360-2下穴タイプ2521~80
10,200
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446827NK60-2B26スプロケットB形211.360-2下穴タイプ2621~80
10,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446836NK60-2B27スプロケットB形211.360-2下穴タイプ2721~80
11,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446845NK60-2B28スプロケットB形211.360-2下穴タイプ2821~80
11,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446854NK60-2B29スプロケットB形211.360-2下穴タイプ2921~80
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446863NK60-2B30スプロケットB形211.360-2下穴タイプ3021~89
13,500
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
88446872NK60-2B31スプロケットB形211.360-2下穴タイプ3121~89
17,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446881NK60-2B32スプロケットB形211.360-2下穴タイプ3221~89
15,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446897NK60-2B33スプロケットB形211.360-2下穴タイプ3321~89
18,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446906NK60-2B34スプロケットB形211.360-2下穴タイプ3421~89
16,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446915NK60-2B35スプロケットB形211.360-2下穴タイプ3521~89
17,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446924NK60-2B36スプロケットB形211.360-2下穴タイプ3621~66
17,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446933NK60-2B38スプロケットB形211.360-2下穴タイプ3821~66
18,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446942NK60-2B40スプロケットB形211.360-2下穴タイプ4021~66
21,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446951NK60-2B42スプロケットB形211.360-2下穴タイプ4224~75
24,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446967NK60-2B45スプロケットB形211.360-2下穴タイプ4524~75
28,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446976NK60-2B48スプロケットB形211.360-2下穴タイプ4824~75
31,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446985NK60-2B50スプロケットB形211.360-2下穴タイプ5024~75
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
88446994NK60-2B54スプロケットB形211.360-2下穴タイプ5424~75
36,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
88447003NK60-2B60スプロケットB形211.360-2下穴タイプ6024~75
45,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447012NK60-2B65スプロケットB形211.360-2下穴タイプ6529~75
56,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88447021NK60-2B70スプロケットB形211.360-2下穴タイプ7029~75
66,900
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする