(4件のレビュー)

ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。

種類チェーン用加工器具内容量1個
注意
※チェーンのピン突起部をグラインダー等で必ず削り落としてからご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用チェーン
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88475396DT6035~6080185
9,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
88475387DT10060~100100300
17,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KANAチェーンデタッチャー
この動画は、24が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88475396
2018-08-07
用途: 機械修理及び特殊生産工程での使用。
飯田工業株式会社製造業

商品説明では四種類のチェーンカットに兼用出来るとの事なので、これ一つで作業できるのは嬉しい。ただチェーンシャフトの頭をサンダ等で削るのは煩わしいが、通常のチェーンカッタよりも、簡単でスッポと抜けるのが気持ちいい。

対象商品 : 88475396
2016-10-01
用途: シャッターのローラーチェーンを修理

一般的なオーバースライダーに使用されている、ローラーチェーンの取り換えに非常に役に立った。

対象商品 : 88475396
2015-06-17
用途: コンベアー及びスタッカクレーン
建設業・工事業

小型で軽くて使いやすいです。
狭いところでも使えます。
ピンが折れやすいので、スペアーピンはありますか。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
カッターピンでしたら、
http://www.monotaro.com/g/00183172/
にて販売しておりますので、ご確認頂けると幸いです。

対象商品 : 88475396
2015-02-16
用途: 装置メンテナンス
合同会社 ケーエンジ

一部に使いにくいとかの意見もありますが
装置関係の仕事が長く経験上からの意見ですが
良い道具でも癖があると誰でも好評化と言うわけではないですね
これも癖がありチェーンを抜くときにセンターに当てて
回しながらもセンターの補正をすることは書くこととは違い
数をこなさないと難しい事じゃないかと思います。
回すときに力が回転方向に影響されてずれたりします。
個人的にはシンプルな構造で良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする