曜日別特売

ニバイピッチスプロケット 2050B

ニバイピッチスプロケット 2050B - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2050内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
下穴径d(Φmm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884757032050B101/2211415~48
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
884757122050B111/2231617~48
2,600
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
884757212050B121/2251617~48
2,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
884757372050B61/2131213~25
1,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
884757462050B71/2151213~32
1,570
取扱い終了
返品不可
代替品有
884757552050B81/2171415~45
1,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
884757642050B91/2191415~48
1,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
884757212050B121/2070457362050B121/22050B121/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045736ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
884757372050B61/2070457452050B61/22050B61/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045745ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
884757462050B71/2070457542050B71/22050B71/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045754ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
884757552050B81/2070457632050B81/22050B81/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045763ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
884757642050B91/2070457722050B91/22050B91/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045772ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする