曜日別特売

ニバイピッチスプロケット 2060B

ニバイピッチスプロケット 2060B - KANA(片山チエン)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884760262060B61/2スプロケットB形111.7C2060H下穴タイプ1315~32
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
884759922060B101/2スプロケットB形111.7C2060H下穴タイプ2117~55
2,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
884760012060B111/2スプロケットB形111.7C2060H下穴タイプ2317~55
2,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
884760172060B121/2スプロケットB形111.7C2060H下穴タイプ2519~55
3,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
884760352060B71/2スプロケットB形111.7C2060H下穴タイプ1517~45
1,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
884760442060B81/2スプロケットB形111.7C2060H下穴タイプ1717~48
1,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
884760532060B91/2スプロケットB形111.7C2060H下穴タイプ1919~55
1,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
884759922060B101/2070457882060B101/22060B101/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045788ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
884760012060B111/2070457972060B111/22060B111/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045797ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
884760172060B121/2070458062060B121/22060B121/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045806ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
884760352060B71/2070458242060B71/22060B71/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045824ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
884760442060B81/2070458332060B81/22060B81/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045833ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
884760532060B91/2070458422060B91/22060B91/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07045842ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする