曜日別特売

フィットリンクローラチェーン FT35

フィットリンクローラチェーン  FT35 - KANA(片山チエン)
列数1ピッチ(mm)9.525材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)4.78最大許容張力(kN)2.16内容量1本
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
列数
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88478862FT35-160J12.169.5254.78160
1,700
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
88478871FT35-162J12.169.5254.78162
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88478887FT35-164J12.169.5254.78164
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88478896FT35-166J12.169.5254.78166
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88478905FT35-168J12.169.5254.78168
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88478914FT35-170J12.169.5254.78170
1,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
88478923FT35-172J12.169.5254.78172
1,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
88478932FT35-174J12.169.5254.78174
1,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
88478941FT35-176J12.169.5254.78176
1,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88478957FT35-178J12.169.5254.78178
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88478966FT35-180J12.169.5254.78180
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88478975FT35-182J12.169.5254.78182
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88478984FT35-184J12.169.5254.78184
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88478993FT35-186J12.169.5254.78186
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479002FT35-188J12.169.5254.78188
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479011FT35-190J12.169.5254.78190
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479027FT35-192J12.169.5254.78192
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479036FT35-194J12.169.5254.78194
2,100
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479045FT35-196J12.169.5254.78196
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479054FT35-198J12.169.5254.78198
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479063FT35-200J12.169.5254.78200
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479072FT35-202J12.169.5254.78202
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479081FT35-204J12.169.5254.78204
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479097FT35-206J12.169.5254.78206
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479106FT35-208J12.169.5254.78208
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479115FT35-210J12.169.5254.78210
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479124FT35-212J12.169.5254.78212
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479133FT35-214J12.169.5254.78214
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479142FT35-216J12.169.5254.78216
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479151FT35-218J12.169.5254.78218
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479167FT35-220J12.169.5254.78220
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479176FT35-222J12.169.5254.78222
2,400
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479185FT35-224J12.169.5254.78224
2,500
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479194FT35-226J12.169.5254.78226
2,500
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479203FT35-228J12.169.5254.78228
2,500
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479212FT35-230J12.169.5254.78230
2,500
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479221FT35-232J12.169.5254.78232
2,600
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479237FT35-234J12.169.5254.78234
2,600
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479246FT35-236J12.169.5254.78236
2,600
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479255FT35-238J12.169.5254.78238
2,600
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479264FT35-240J12.169.5254.78240
2,600
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479273FT35-242J12.169.5254.78242
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479282FT35-244J12.169.5254.78244
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479291FT35-246J12.169.5254.78246
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479307FT35-248J12.169.5254.78248
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479316FT35-250J12.169.5254.78250
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479325FT35-252J12.169.5254.78252
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479334FT35-254J12.169.5254.78254
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479343FT35-256J12.169.5254.78256
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88479352FT35-258J12.169.5254.78258
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする