曜日別特売

KCM標準ローラチェーンオフセットリンク2列

KCM標準ローラチェーンオフセットリンク2列 - KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーンオフセットリンク2列 - KANA(片山チエン)
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88396603140-2OL44.4525.4
4,300
3,225
3,548(税込)
4日以内出荷
返品不可
88396612160-2OL50.831.75
5,600
4,200
4,620(税込)
翌々日出荷
返品不可
88396621200-2OL63.538.1
21,600
16,200
17,820(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする