KANA(片山チエン)
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク3列
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88396637
120-3OL
38.1
25.4
¥
4,200
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
16日以内出荷
返品不可
88396646
140-3OL
44.45
25.4
¥
6,800
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
16日以内出荷
返品不可
88396655
160-3OL
50.8
31.75
¥
8,500
¥
6,375
¥
7,013
(税込)
16日以内出荷
返品不可
88396664
35-3OL
9.525
4.78
¥
410
¥
308
¥
339
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88396673
40-3OL
12.7
7.95
¥
530
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88396682
50-3OL
15.875
9.53
¥
710
¥
533
¥
586
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88396691
60-3OL
19.05
12.7
¥
1,000
¥
750
¥
825
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88396707
80-3OL
25.4
15.88
¥
1,500
¥
1,125
¥
1,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください