KANA(片山チエン)
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク4列
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88396716
100-4OL
31.75
19.05
¥
3,700
¥
2,775
¥
3,053
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88396725
40-4OL
12.7
7.95
¥
850
¥
638
¥
702
(税込)
16日以内出荷
返品不可
88396734
50-4OL
15.875
9.53
¥
1,100
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88396743
60-4OL
19.05
12.7
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
88396752
80-4OL
25.4
15.88
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください